text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hosszabbító 8794 LB VDE LB 166mm Wera hosszabbító 8794 LB VDE LB 166mm


8794 LB VDE VDE Zyklop hosszabbító, szigetelt, hosszú, 3/8",, 3/8", x 166 mm3/8", VDE hosszabbító fokozott biztonsággal a sárga szigetelőmag révén, amely a külső piros VDE szigetelőréteg sérülése esetén láthatóvá válik. Egyedileg tesztelt szerszám az IEC 60900 szabvány szerint 10.000V-on a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1.000V-os feszültségen.

Cikkszám 1J838789
Hosszúság (mm) 166
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.5
Négyszögletes rúd 10 mm (3/8 hüvelyk)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 166
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.5
Négyszögletes rúd 10 mm (3/8 hüvelyk)
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera
Árucikk kód 82042000
Type VDE Extension Bar

Leírás

8794 LB VDE VDE Zyklop hosszabbító, szigetelt, hosszú, 3/8",, 3/8", x 166 mm3/8", VDE hosszabbító fokozott biztonsággal a sárga szigetelőmag révén, amely a külső piros VDE szigetelőréteg sérülése esetén láthatóvá válik. Egyedileg tesztelt szerszám az IEC 60900 szabvány szerint 10.000V-on a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1.000V-os feszültségen.

Cikkszámok

Cikkszám 1J838789
EAN 4013288190956
UBB 500686656082
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05004965001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.