text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Hosszabbítás 8794 SB SB- 125mm


8794 SB Zyklop hosszabbító szabadon forgó hüvely, rövid, 3/8",, 3/8", x 125 mmWera Zyklop hosszabbító csúszásmentes, gyorsan forgó hüvelynel a csavarok és csavarok villámgyors meghúzásához és meglazításához. Tompa krómozott króm-vanádiumból készült.

Cikkszám 81046.000.125
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.5
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 9.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 122
Árucikk kód 8466103800
Type Zyklop Extension Bar

Leírás

8794 SB Zyklop hosszabbító szabadon forgó hüvely, rövid, 3/8",, 3/8", x 125 mmWera Zyklop hosszabbító csúszásmentes, gyorsan forgó hüvelynel a csavarok és csavarok villámgyors meghúzásához és meglazításához. Tompa krómozott króm-vanádiumból készült.

Cikkszámok

Cikkszám 81046.000.125
EAN 4013288121271
UBB 500511984501
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003582001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.