text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Hexagon/Pozidriv/Torx Bit készlet Bit-Check 10 darabos bit-készletben


Bit-Check 10 Impaktor 4, 10 db 1x 897/4 IMP Impaktor tartó gyűrűvel és mágnessel: 1/4", x 75 mm 4x 855/1 IMP DC Impaktor bitek: 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bitek: 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 30x25 mmAz Impaktor technológia még szélsőséges körülmények között is átlagon felül hosszabb élettartamot biztosít. A bit hegyén lévő durva gyémántrészecskékből eredő megnövelt súrlódási ellenállás megakadályozza a csavarfejből való kicsúszást. Impaktor tartó az extrém impulzuscsúcsok tompítására. Különleges torziós hatás a kettős torziós rugónak köszönhetően. Különösen alkalmas hagyományos ütvecsavarozókban való használatra. A többkomponensű Bit-Check meggyőző a kis súlya és a lehető legnagyobb mértékű tömörsége miatt. Ebben a tekintetben a Bit-Check alsó részének puha anyaga biztosítja a bitek biztonságos rögzítését, ugyanakkor egyszerű eltávolítása. A bitek profilja és mérete könnyen felismerhető a Wera ",Take it easy", szerszámkeresőnek köszönhetően, amely színkódolással és jól látható lenyomattal rendelkezik.

Cikkszám 3H412678
Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 4
Bitek száma Torx 5
Bitek száma horony 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 4
Bitek száma Torx 5
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 9
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model BIT-CHECK

Leírás

Bit-Check 10 Impaktor 4, 10 db 1x 897/4 IMP Impaktor tartó gyűrűvel és mágnessel: 1/4", x 75 mm 4x 855/1 IMP DC Impaktor bitek: 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bitek: 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 30x25 mmAz Impaktor technológia még szélsőséges körülmények között is átlagon felül hosszabb élettartamot biztosít. A bit hegyén lévő durva gyémántrészecskékből eredő megnövelt súrlódási ellenállás megakadályozza a csavarfejből való kicsúszást. Impaktor tartó az extrém impulzuscsúcsok tompítására. Különleges torziós hatás a kettős torziós rugónak köszönhetően. Különösen alkalmas hagyományos ütvecsavarozókban való használatra. A többkomponensű Bit-Check meggyőző a kis súlya és a lehető legnagyobb mértékű tömörsége miatt. Ebben a tekintetben a Bit-Check alsó részének puha anyaga biztosítja a bitek biztonságos rögzítését, ugyanakkor egyszerű eltávolítása. A bitek profilja és mérete könnyen felismerhető a Wera ",Take it easy", szerszámkeresőnek köszönhetően, amely színkódolással és jól látható lenyomattal rendelkezik.

Cikkszámok

Cikkszám 3H412678
EAN 4013288180148
UBB 500643331282
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05057417001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.