text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Hebeles reverzibilis racsni 8007 B VDE 3/8 inch 80 fog VDE szigetelésű


8007 B VDE Zyklop racsni, szigetelt, kapcsolókarral, 3/8", hajtással, 3/8", x 222 mmZyklop racsni VDE kapcsolókarral, az összetéveszthetetlen Wera dizájnnal. Vékony kialakítás a nagyon szűk helyeken történő munkavégzéshez is. A 80 fog finoman osztott fogazásának köszönhetően alacsony, mindössze 4,5°-os visszahajlási szöget tesz lehetővé. Fordítókarral a

Cikkszám 7B142343
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 222
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 222
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Visszahajlási szög (°) 4.5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera
Type Reversible Ratchet

Leírás

8007 B VDE Zyklop racsni, szigetelt, kapcsolókarral, 3/8", hajtással, 3/8", x 222 mmZyklop racsni VDE kapcsolókarral, az összetéveszthetetlen Wera dizájnnal. Vékony kialakítás a nagyon szűk helyeken történő munkavégzéshez is. A 80 fog finoman osztott fogazásának köszönhetően alacsony, mindössze 4,5°-os visszahajlási szöget tesz lehetővé. Fordítókarral a kényelmes irányváltáshoz. Nyomógombos biztonságos aljzatrögzítő funkcióval. Egyedileg tesztelt szerszám az IEC 60900 szabvány szerint 10.000V-on a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1.000V-os feszültségen.

Cikkszámok

Cikkszám 7B142343
EAN 4013288190963
UBB 500686637850
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05004966001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.