text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatszögkulcs 967 XL HF TORX® TX 40 x 224


967 XL HF HF TORX® L-kulcs tartási funkcióval, hosszú, TX 40 x 224 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. Tartófunkcióval (HF) a hosszú karon a csavar biztonságos rögzítéséhez a szerszámon. Extra hosszú karral szállítjuk. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot bizt

Cikkszám 2B591342
Szigetelt Nem
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 967 XL
Type HF Torx L-Key

Leírás

967 XL HF HF TORX® L-kulcs tartási funkcióval, hosszú, TX 40 x 224 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. Tartófunkcióval (HF) a hosszú karon a csavar biztonságos rögzítéséhez a szerszámon. Extra hosszú karral szállítjuk. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. A szerszámok gyorsan kézre állnak az L-billentyűkön található lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseknek köszönhetően.

Cikkszámok

Cikkszám 2B591342
EAN 4013288193759
UBB 500686615815
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05024459001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.