text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatszögkulcs 967 XL HF TORX® TX 25 x 154


967 XL HF HF TORX® L-kulcs tartási funkcióval, hosszú, TX 25 x 154 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. Tartófunkcióval (HF) a hosszú karon a csavar biztonságos rögzítéséhez a szerszámon. Extra hosszú karral szállítjuk. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot bizt

Cikkszám 7Z783364
Szigetelt Nem
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 967 XL
Type HF Torx L-Key

Leírás

967 XL HF HF TORX® L-kulcs tartási funkcióval, hosszú, TX 25 x 154 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. Tartófunkcióval (HF) a hosszú karon a csavar biztonságos rögzítéséhez a szerszámon. Extra hosszú karral szállítjuk. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. A szerszámok gyorsan kézre állnak az L-billentyűkön található lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseknek köszönhetően.

Cikkszámok

Cikkszám 7Z783364
EAN 4013288193728
UBB 500686615245
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05024456001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.