text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatszögkulcs 967 SXL TORX® Multicolour TX 8 x 90


967 SXL TORX® L-kulcs többszínű, hosszú, TX 8 x 90 mmWera L-kulcs tömlőhüvellyel az ujjak védelme érdekében, ergonomikus és kényelmes fogás még alacsony hőmérsékleten is. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korróziótól is, és hosszú élettartamot biztosít. Lézeres és ezért kopásálló méretjelölés az L-kulcson a gyors hozzáfé

Cikkszám 9M550790
Szigetelt Nem
Méret (TX) 8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Méret (TX) 8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 967 SXL
Type Torx L-Key

Leírás

967 SXL TORX® L-kulcs többszínű, hosszú, TX 8 x 90 mmWera L-kulcs tömlőhüvellyel az ujjak védelme érdekében, ergonomikus és kényelmes fogás még alacsony hőmérsékleten is. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korróziótól is, és hosszú élettartamot biztosít. Lézeres és ezért kopásálló méretjelölés az L-kulcson a gyors hozzáférés érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 9M550790
EAN 4013288194275
UBB 500686613679
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05024481001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.