text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatszögkulcs 967 SXL TORX® HF Multicolour TX 10 x 112


967 SXL HF HF TORX® L-kulcs Többszínű, tartásfunkcióval, hosszú, TX 10 x 112 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. Tartófunkcióval (HF) a hosszú karon a csavar biztonságos rögzítéséhez a szerszámon. A BlackLaser felületkezelés kiváló korrózióvédelmet és hosszú élettartamot biztosít. ",Take it easy", Szerszámkereső a méret szerinti s

Cikkszám 5P121801
Szigetelt Nem
Méret (TX) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Méret (TX) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 967 SXL
Type HF Torx L-Key

Leírás

967 SXL HF HF TORX® L-kulcs Többszínű, tartásfunkcióval, hosszú, TX 10 x 112 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. Tartófunkcióval (HF) a hosszú karon a csavar biztonságos rögzítéséhez a szerszámon. A BlackLaser felületkezelés kiváló korrózióvédelmet és hosszú élettartamot biztosít. ",Take it easy", Szerszámkereső a méret szerinti színkódolással.

Cikkszámok

Cikkszám 5P121801
EAN 4013288194169
UBB 500686612275
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05024473001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.