text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatszögkulcs 967 SPKXL TORX® Multicolour TX 40 x 224


967 SPKXL TORX® L-key többszínű, hosszú, TX 40 x 224 mmWera L-key tömlőhüvellyel az ujjak védelmére, ergonomikus és kényelmes fogás még alacsony hőmérsékleten is. A hosszú karon lévő gömb lehetővé teszi a TORX® csavarok biztonságos megmunkálását még a nehéz szerelési helyzetekben is. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a kor

Cikkszám 3E854380
Szigetelt Nem
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 967 SPKXL
Type Torx L-Key

Leírás

967 SPKXL TORX® L-key többszínű, hosszú, TX 40 x 224 mmWera L-key tömlőhüvellyel az ujjak védelmére, ergonomikus és kényelmes fogás még alacsony hőmérsékleten is. A hosszú karon lévő gömb lehetővé teszi a TORX® csavarok biztonságos megmunkálását még a nehéz szerelési helyzetekben is. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korróziótól is, és hosszú élettartamot biztosít. Lézeres és ezért kopásálló méretjelölés az L-kulcson a gyors hozzáférés érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 3E854380
EAN 4013288194350
UBB 500686611699
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05024489001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.