text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatszögkulcs 967 SPKXL TORX® Multicolour TX 20 x 137


967 SPKXL TORX® L-key Multicolour, hosszú, TX 20 x 137 mmWera L-key tömlőhüvellyel az ujjak védelme érdekében, ergonomikus és kényelmes fogás még alacsony hőmérsékleten is. A hosszú karon lévő gömb lehetővé teszi a TORX® csavarok biztonságos megmunkálását még a nehéz szerelési helyzetekben is. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít,

Cikkszám 8W217825
Szigetelt Nem
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 967 SPKXL
Type Torx L-Key

Leírás

967 SPKXL TORX® L-key Multicolour, hosszú, TX 20 x 137 mmWera L-key tömlőhüvellyel az ujjak védelme érdekében, ergonomikus és kényelmes fogás még alacsony hőmérsékleten is. A hosszú karon lévő gömb lehetővé teszi a TORX® csavarok biztonságos megmunkálását még a nehéz szerelési helyzetekben is. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korróziótól is, és hosszú élettartamot biztosít. Lézeres és ezért kopásálló méretjelölés az L-kulcson a gyors hozzáférés érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 8W217825
EAN 4013288194312
UBB 500686610865
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05024485001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.