text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatszögkulcs 967 SL TORX® HF TX 8 x 76


967 SL TORX® HF L-kulcs Többszínű, tartási funkcióval, TX 8 x 76 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. Tartófunkcióval (HF) a hosszú karon a csavar biztonságos rögzítéséhez a szerszámon. A BlackLaser felületkezelés kiváló korrózióvédelmet és hosszú élettartamot biztosít. ",Take it easy", Szerszámkereső a méret szerinti színkódolássa

Cikkszám 2P089738
Szigetelt Igen
Méret (TX) 8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Méret (TX) 8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 967 SL
Type HF Torx L-Key

Leírás

967 SL TORX® HF L-kulcs Többszínű, tartási funkcióval, TX 8 x 76 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. Tartófunkcióval (HF) a hosszú karon a csavar biztonságos rögzítéséhez a szerszámon. A BlackLaser felületkezelés kiváló korrózióvédelmet és hosszú élettartamot biztosít. ",Take it easy", Szerszámkereső a méret szerinti színkódolással.

Cikkszámok

Cikkszám 2P089738
EAN 4013288185235
UBB 500668581142
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05024170001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.