text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatszögkulcs 967 SL TORX® HF TX 25 x 104


967 SL TORX® HF L-kulcs többszínű, tartásfunkcióval, TX 25 x 104 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. Tartófunkcióval (HF) a hosszú karon a csavar biztonságos rögzítéséhez a szerszámon. A BlackLaser felületkezelés kiváló korrózióvédelmet és hosszú élettartamot biztosít. ",Take it easy", Szerszámkereső a méret szerinti színkódolássa

Cikkszám 2I332468
Szigetelt Igen
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 967 SL
Type HF Torx L-Key

Leírás

967 SL TORX® HF L-kulcs többszínű, tartásfunkcióval, TX 25 x 104 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. Tartófunkcióval (HF) a hosszú karon a csavar biztonságos rögzítéséhez a szerszámon. A BlackLaser felületkezelés kiváló korrózióvédelmet és hosszú élettartamot biztosít. ",Take it easy", Szerszámkereső a méret szerinti színkódolással.

Cikkszámok

Cikkszám 2I332468
EAN 4013288185280
UBB 500668582132
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05024175001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.