text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatszögkulcs 967 PKXL TORX® TX 40 x 224


967 PKXL TORX® L-kulcs, hosszú, TX 40 x 224 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható munkavégzést még nehéz szerelési helyzetekben is. Extra hosszú karral szállítjuk. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot bizto

Cikkszám 3K776288
Szigetelt Nem
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 967 PKXL
Type Torx L-Key

Leírás

967 PKXL TORX® L-kulcs, hosszú, TX 40 x 224 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható munkavégzést még nehéz szerelési helyzetekben is. Extra hosszú karral szállítjuk. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. A szerszámok gyorsan kézre állnak az L-kulcsokon lévő lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseknek köszönhetően.

Cikkszámok

Cikkszám 3K776288
EAN 4013288194138
UBB 500686610451
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05024469001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.