text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatszögkulcs 967 PKXL TORX® TX 20 x 137


967 PKXL TORX® L-kulcs, hosszú, TX 20 x 137 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható munkavégzést még nehéz szerelési helyzetekben is. Extra hosszú karral szállítjuk. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot bizto

Cikkszám 1P471547
Szigetelt Nem
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 967 PKXL
Type Torx L-Key

Leírás

967 PKXL TORX® L-kulcs, hosszú, TX 20 x 137 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható munkavégzést még nehéz szerelési helyzetekben is. Extra hosszú karral szállítjuk. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. A szerszámok gyorsan kézre állnak az L-kulcsokon lévő lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseknek köszönhetően.

Cikkszámok

Cikkszám 1P471547
EAN 4013288194091
UBB 500686609636
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05024465001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.