text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatszögkulcs 950 SPKS Multicolour 6,0 x 100


950 SPKS L-kulcs többszínű, metrikus, 6 x 100 mmMagas minőségű Wera L-kulcsok színkódolt, praktikus műanyag hüvelyben. Így a szerszám gyorsan hozzáférhető, az ergonomikus és kellemes fogantyú pedig még alacsony hőmérsékleten is kíméli a kezet. A Hex-Plus L-kulcsok nagyobb érintkezési felületet biztosítanak a csavarfejen. A bevágási hatás ezáltal minimál

Cikkszám 5I297290
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 6
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 100
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 6
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 100
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 31
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 950 SPKS
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Leírás

950 SPKS L-kulcs többszínű, metrikus, 6 x 100 mmMagas minőségű Wera L-kulcsok színkódolt, praktikus műanyag hüvelyben. Így a szerszám gyorsan hozzáférhető, az ergonomikus és kellemes fogantyú pedig még alacsony hőmérsékleten is kíméli a kezet. A Hex-Plus L-kulcsok nagyobb érintkezési felületet biztosítanak a csavarfejen. A bevágási hatás ezáltal minimálisra csökken, a csavarfej roncsolódása szinte teljesen kiküszöbölhető. A hosszú karon lévő gömb lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést még a nehéz szerelési helyzetekben is. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet, korrózióállóságot és hosszú élettartamot biztosít. Lézerrel bevont kopásálló méretjelölések az L-billentyűkön a gyors hozzáférés érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 5I297290
EAN 4013288211972
UBB 500713658994
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05022675001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.