text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatszögkulcs 950 SPKS Multicolour 3,0 x 71


950 SPKS L-kulcs többszínű, metrikus, 3 x 71 mmMagas minőségű Wera L-kulcsok színkódolt, praktikus műanyag hüvelyben. Így a szerszám gyorsan hozzáférhető, az ergonomikus és kellemes fogantyú pedig még alacsony hőmérsékleten is kíméli a kezet. A Hex-Plus L-kulcsok nagyobb érintkezési felületet biztosítanak a csavarfejen. A bevágási hatás ezáltal minimáli

Cikkszám 5A731309
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 3
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 71
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 3
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 71
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 21
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 950 SPKS

Leírás

950 SPKS L-kulcs többszínű, metrikus, 3 x 71 mmMagas minőségű Wera L-kulcsok színkódolt, praktikus műanyag hüvelyben. Így a szerszám gyorsan hozzáférhető, az ergonomikus és kellemes fogantyú pedig még alacsony hőmérsékleten is kíméli a kezet. A Hex-Plus L-kulcsok nagyobb érintkezési felületet biztosítanak a csavarfejen. A bevágási hatás ezáltal minimálisra csökken, a csavarfej roncsolódása szinte teljesen kiküszöbölhető. A hosszú karon lévő gömb lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést még a nehéz szerelési helyzetekben is. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet, korrózióállóságot és hosszú élettartamot biztosít. Lézerrel bevont kopásálló méretjelölések az L-billentyűkön a gyors hozzáférés érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 5A731309
EAN 4013288211941
UBB 500713658325
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05022672001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.