text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatszögkulcs 950 SPKL HF többszínű HF 10,0 x 224


950 SPKL HF L-kulcs többszínű, metrikus, tartásfunkcióval, 10 x 224 mmMagas minőségű Wera L-kulcsok színkódolt, praktikus műanyag hüvelyben. Így a szerszám gyorsan hozzáférhető, az ergonomikus és kellemes fogantyú pedig még alacsony hőmérsékleten is kíméli a kezet. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejen belül. Ez minimáli

Cikkszám 1S982062
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 224
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 224
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 42
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 950 SPKL HF
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Leírás

950 SPKL HF L-kulcs többszínű, metrikus, tartásfunkcióval, 10 x 224 mmMagas minőségű Wera L-kulcsok színkódolt, praktikus műanyag hüvelyben. Így a szerszám gyorsan hozzáférhető, az ergonomikus és kellemes fogantyú pedig még alacsony hőmérsékleten is kíméli a kezet. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejen belül. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható munkavégzést még nehéz szerelési helyzetekben is. A rögzítő funkció biztonságosan tartja a csavarokat a szerszámon. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. A szerszámok gyorsan kézre állnak az L-kulcsokon lévő lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseknek köszönhetően.

Cikkszámok

Cikkszám 1S982062
EAN 4013288188397
UBB 500686609222
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05022205001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.