text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatszögkulcs 950 L HF 4.0 x 140


950 L HF HF L-kulcs, metrikus, krómozott, tartásfunkcióval, 4 x 140 mmMagas minőségű L-kulcs belső hatszögű csavarokhoz, magas korrózióvédelemmel és extra hosszú karral a nagy erőátvitelhez és az alacsony pozíciókban történő munkavégzéshez. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejnél. A bevágási hatás ezáltal minimálisra csökken

Cikkszám 9E279072
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 4
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 140
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 4
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 140
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 25
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 950 L HF
Type Hex L-Key Wrench

Leírás

950 L HF HF L-kulcs, metrikus, krómozott, tartásfunkcióval, 4 x 140 mmMagas minőségű L-kulcs belső hatszögű csavarokhoz, magas korrózióvédelemmel és extra hosszú karral a nagy erőátvitelhez és az alacsony pozíciókban történő munkavégzéshez. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejnél. A bevágási hatás ezáltal minimálisra csökken, a csavarfej roncsolódása szinte teljesen kiküszöbölhető. A szerszámok a 3. mérettől kezdődően egy préselt rugalmas golyó révén tartási funkciót kínálnak.

Cikkszámok

Cikkszám 9E279072
EAN 4013288207265
UBB 500713656758
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05022121001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.