text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatszögkulcs 950 L HF 10,0 x 219


950 L HF HF L-kulcs, metrikus, krómozott, tartásfunkcióval, 10 x 219 mmMagas minőségű L-kulcs belső hatszögű csavarokhoz, magas korrózióvédelemmel és extra hosszú karral a nagy erőátvitelhez és az alacsony pozíciókban történő munkavégzéshez. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejnél. A bevágási hatás ezáltal minimálisra csökke

Cikkszám 3Y570106
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 219
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 219
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 40
VDE által tesztelt Nem
Márka WERA
Model 950 L HF

Leírás

950 L HF HF L-kulcs, metrikus, krómozott, tartásfunkcióval, 10 x 219 mmMagas minőségű L-kulcs belső hatszögű csavarokhoz, magas korrózióvédelemmel és extra hosszú karral a nagy erőátvitelhez és az alacsony pozíciókban történő munkavégzéshez. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejnél. A bevágási hatás ezáltal minimálisra csökken, a csavarfej roncsolódása szinte teljesen kiküszöbölhető. A szerszámok a 3. mérettől kezdődően egy préselt rugalmas golyó révén tartási funkciót kínálnak.

Cikkszámok

Cikkszám 3Y570106
EAN 4013288207333
UBB 500713657582
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05022125001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.