text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatszögkulcs 950/9 L Hex-Plus HF 1 950/9 HF 1 9 db Wera hatszögkulcs 950/9 HF 1 9 db


950/9 L Hex-Plus HF 1 L kulcskészlet, metrikus, krómozott, rögzítő funkcióval, 9 db 6x 950 L HF L kulcs, metrikus, krómozott, rögzítő funkcióval: 10x219 mm, 8x200 mm, 6x180 mm, 5x160 mm, 4x140 mm, 3x126 mm 3x 950 L-kulcs, metrikus, krómozott: 2,5x112 mm, 2x100 mm, 1,5x90 mmKiváló minőségű L-kulcsok készlete belső hatszögű csavarokhoz, magas korrózióvéde

Cikkszám 8Z945150
Méretek (mm) 1.5 - 10
Kulcsok száma 9
Gömbfejjel Nem
Márka Wera
Model 950/9 L
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méretek (mm) 1.5 - 10
Kulcsok száma 9
Gömbfejjel Nem
Márka Wera
Model 950/9 L
Type HF Ball End Hex L-Key Set

Leírás

950/9 L Hex-Plus HF 1 L kulcskészlet, metrikus, krómozott, rögzítő funkcióval, 9 db 6x 950 L HF L kulcs, metrikus, krómozott, rögzítő funkcióval: 10x219 mm, 8x200 mm, 6x180 mm, 5x160 mm, 4x140 mm, 3x126 mm 3x 950 L-kulcs, metrikus, krómozott: 2,5x112 mm, 2x100 mm, 1,5x90 mmKiváló minőségű L-kulcsok készlete belső hatszögű csavarokhoz, magas korrózióvédelemmel és extra hosszú karral a nagy erőátvitelhez és az alacsony pozíciókban történő munkavégzéshez. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejnél. A bevágási hatás ezáltal minimálisra csökken, a csavarfej roncsolódása szinte teljesen kiküszöbölhető. A szerszámok a 3. mérettől kezdődően egy préselt rugalmas golyó révén tartási funkciót kínálnak.

Cikkszámok

Cikkszám 8Z945150
EAN 4013288207227
UBB 500713656345
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05022130001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.