text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatszögkulcs 3967 SXL HF TORX® Multicolour TX 8 x 90


3967 SXL HF HF TORX® L-kulcs többszínű, tartási funkcióval, hosszú, rozsdamentes, TX 8 x 90 mmMagas minőségű rozsdamentes acélból készült L-kulcs belső TORX® csavarokhoz. Nagyon korrózióálló az L-kulcs jéggel edzett rozsdamentes acél anyagának köszönhetően, elkerülve a rozsdamentes acél csavarkötéseknél a külső rozsda átadását. Tartó funkcióval a hosszú

Cikkszám 7S084192
Szigetelt Nem
Méret (TX) 8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Méret (TX) 8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 3967 SXL HF
Type Torx L-Key

Leírás

3967 SXL HF HF TORX® L-kulcs többszínű, tartási funkcióval, hosszú, rozsdamentes, TX 8 x 90 mmMagas minőségű rozsdamentes acélból készült L-kulcs belső TORX® csavarokhoz. Nagyon korrózióálló az L-kulcs jéggel edzett rozsdamentes acél anyagának köszönhetően, elkerülve a rozsdamentes acél csavarkötéseknél a külső rozsda átadását. Tartó funkcióval a hosszú karon: A kimeneti csúcs és a csavarprofil közötti felületi nyomásból eredő szorítóerő biztonságosan tartja a csavarokat a szerszámon. Extra hosszú karral az alacsony helyzetben történő munkavégzéshez. A markolatbarát tömlőköpeny megkönnyíti a csavarozást még alacsony hőmérsékleten is. ",Take it easy", szerszámkereső méret szerinti színkódolással.

Cikkszámok

Cikkszám 7S084192
EAN 4013288207135
UBB 500713659729
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05022680001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.