text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatszögkulcs 3967/9 TX SXL többszínű HF rozsdamentes 1 3967/9 TX S XL HF 1 9 darab


3967/9 TX SXL többszínű HF rozsdamentes 1 db L-kulcs készlet tartófunkcióval, rozsdamentes, 9 db 9x 3967 SXL HF TORX® L-kulcs többszínű, hosszú, rozsdamentes: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmKiváló minőségű, rozsdamentes acélból készült L-kulcsok belső TORX® csavaro

Cikkszám 6U297167
Méret (TX) 40
Márka Wera
Type Torx L-Key Set
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret (TX) 40
Márka Wera
Type Torx L-Key Set

Leírás

3967/9 TX SXL többszínű HF rozsdamentes 1 db L-kulcs készlet tartófunkcióval, rozsdamentes, 9 db 9x 3967 SXL HF TORX® L-kulcs többszínű, hosszú, rozsdamentes: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmKiváló minőségű, rozsdamentes acélból készült L-kulcsok belső TORX® csavarokhoz. Nagyon korrózióálló az L-kulcs jéggel edzett rozsdamentes acél anyagának köszönhetően, elkerülve a rozsdamentes acél csavarcsatlakozásokban a külső rozsda átadását. Tartó funkcióval a hosszú karon: A kimeneti csúcs és a csavarprofil közötti felületi nyomásból eredő szorítóerő biztonságosan tartja a csavarokat a szerszámon. Extra hosszú karral az alacsony helyzetben történő munkavégzéshez. A markolatbarát tömlőköpeny megkönnyíti a csavarozást még alacsony hőmérsékleten is. ",Take it easy", szerszámkereső méret szerinti színkódolással. Tartós anyagból készült praktikus klippel az L-kulcs biztonságos tartásához, ugyanakkor könnyű eltávolítást tesz lehetővé.

Cikkszámok

Cikkszám 6U297167
EAN 4013288207128
UBB 500713659562
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05022689001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.