text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatszögkulcs 3950 SPKL Multicolour 5 x 154


3950 SPKL Többszínű L-kulcs, metrikus, rozsdamentes, 5 x 154 mmPremium rozsdamentes acélból készült Wera L-kulcs a hatszögletű csavarokhoz. A rozsdamentes acél megakadályozza az idegen rozsda átadását. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. A bevágási hatás minimálisra csökken, és a csavar roncsolódása szinte teljesen k

Cikkszám 4E231619
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 154
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 154
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 27
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 3950 SPKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Leírás

3950 SPKL Többszínű L-kulcs, metrikus, rozsdamentes, 5 x 154 mmPremium rozsdamentes acélból készült Wera L-kulcs a hatszögletű csavarokhoz. A rozsdamentes acél megakadályozza az idegen rozsda átadását. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. A bevágási hatás minimálisra csökken, és a csavar roncsolódása szinte teljesen kiküszöbölhető. Hatszögletű gömbfejjel a hosszú karon: A gömb alakú csúcsprofilok lehetővé teszik a szerszámszár mozgatását és elforgatását a csavar tengelyéhez képest, ami lehetővé teszi a ",sarkok körüli csavarozást",. ",Take it easy", szerszámkereső méret szerinti színkódolással.

Cikkszámok

Cikkszám 4E231619
EAN 4013288185846
UBB 500668584112
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05022665001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.