text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Wera hatszögkulcs 3950 SPKL Multicolour 1,5 x 90


3950 SPKL Többszínű L-kulcs, metrikus, rozsdamentes, 1,5 x 90 mmKiváló minőségű rozsdamentes acélból készült Wera L-kulcs a hatszögletű csavarokhoz. A rozsdamentes acél megakadályozza az idegen rozsda átadását. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. A bevágási hatás minimálisra csökken, és a csavar roncsolódása szinte t

Cikkszám 0R655390
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 1.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 90
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 1.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 90
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 14
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 3950 SPKL

Leírás

3950 SPKL Többszínű L-kulcs, metrikus, rozsdamentes, 1,5 x 90 mmKiváló minőségű rozsdamentes acélból készült Wera L-kulcs a hatszögletű csavarokhoz. A rozsdamentes acél megakadályozza az idegen rozsda átadását. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. A bevágási hatás minimálisra csökken, és a csavar roncsolódása szinte teljesen kiküszöbölhető. Hatszögletű gömbfejjel a hosszú karon: A gömb alakú csúcsprofilok lehetővé teszik a szerszámszár mozgatását és elforgatását a csavar tengelyéhez képest, ami lehetővé teszi a ",sarkok körüli csavarozást",. ",Take it easy", szerszámkereső méret szerinti színkódolással.

Cikkszámok

Cikkszám 0R655390
EAN 4013288185792
UBB 500668583122
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05022660001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.