text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatszög/nyílászáró/Phillips/Pozidriv bit készlet Bit-Checkben 10 darabos


Bit-Check 10 Universal 4, 10 db 1x 899/4/1 univerzális bit tartó: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 TZ bitek: 3x 855/1 TZ bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 TZ bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 TZ bitek: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmRobust Bit-Check by Wera. A Bit-Check gyors áttekint

Cikkszám 1X056212
Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 3
Bitek száma PZ (keresztfej) 3
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 3
Bitek száma PZ (keresztfej) 3
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 3
Bitek száma összesen 9
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Model BIT-CHECK

Leírás

Bit-Check 10 Universal 4, 10 db 1x 899/4/1 univerzális bit tartó: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 TZ bitek: 3x 855/1 TZ bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 TZ bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 TZ bitek: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmRobust Bit-Check by Wera. A Bit-Check gyors áttekintést nyújt a rendelkezésre álló szerszámokról. A nem szükséges bitek egyszerűen visszahelyezhetők a készletbe, és nem vesznek el. Egyszerű szállítás pl. az ingzsebben. Tartalmazza az univerzális tartót rozsdamentes hüvelynel, rögzítőgyűrűvel és erős állandó mágnessel a DIN ISO 1173-C 6.3 szerinti hatlapfejű bitek felvételéhez. Beilleszthető az elektromos csavarhúzóba vagy az elektromos fúrógép tokmányába. Torziós bitekkel érkezik az idő előtti kopás ellen, szívós viszkózus az univerzális használathoz.

Cikkszámok

Cikkszám 1X056212
EAN 4013288033758
UBB 500643333262
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05056159001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.