text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatszög/nyílású/csavaros/torx/négyszögletes/torx-Plus/Hex-Plus bitkészlet a Bit-Check 30 darabos csomagban.


Bit-Check 30 Zyklop Mini 2, 31 db 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzális bit-tartó: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 6x 851/1 TZ bitek: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® bitek: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO bitek fu

Cikkszám 9M485703
Csomagolás Bag
Bitek száma PH (keresztfej) 6
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 6
Bitek száma horony 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Bitek száma PH (keresztfej) 6
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 6
Bitek száma horony 1
Bitek száma összesen 28
Mágneses tartóval Igen
Bitek száma hatszögletű foglalat 5
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Igen
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Model BIT-CHECK

Leírás

Bit-Check 30 Zyklop Mini 2, 31 db 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzális bit-tartó: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 6x 851/1 TZ bitek: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® bitek: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO bitek furattal: x25 mm, 1/8",x25 mm, 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 1/4",x25 mm 1x 800/1 TZ bitek: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 868/1 Z Square-Plus bitek: 1 x 5,5 x 25 mm: # 1x25 mm, 3x # 2x25 mm, # 3x25 mmA Wera Mini racsni: az erő és a stílus szimbiózisa. Hihetetlenül robusztus a kovácsolt, teljes acélból készült, cseppkovácsolt kialakításnak köszönhetően. Akár 65 Nm nyomatékerőnek is ellenáll. A kis méretezés különösen alkalmas szűk helyeken végzett munkákhoz. A hüvelykujjkerék gyors csavarozást tesz lehetővé. A jól bevált Wera Bit-Check készletben, aljzatadapterrel és övcsipesszel. A szerszám egyszerű eltávolítása és visszahelyezése biztosított, nagyon robusztus és tartós.

Cikkszámok

Cikkszám 9M485703
EAN 4013288145765
UBB 500643336497
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05346293001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.