text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatszögletű offset csavarhúzó készlet 950 SPKL/9 SM HF 9 részes AF 1,5-10 mm hosszú AF


950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 L-kulcs készlet, metrikus, BlackLaser, tartásfunkcióval, 9 db 3x 950 SPKL L-kulcs Multicolour, metrikus: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm 6x 950 SPKL HF L-kulcs Multicolour, metrikus, tartásfunkcióval: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmMagas minőségű L-kulcs készlet színkódolt, praktikus műanyag hü

Cikkszám 3U014553
Szín Több színű készlet
Méretek (mm) 1.5 - 10
Kulcsok száma 9
Gömbfejjel Igen
Model 950/9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Több színű készlet
Méretek (mm) 1.5 - 10
Kulcsok száma 9
Gömbfejjel Igen
Model 950/9

Leírás

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 L-kulcs készlet, metrikus, BlackLaser, tartásfunkcióval, 9 db 3x 950 SPKL L-kulcs Multicolour, metrikus: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm 6x 950 SPKL HF L-kulcs Multicolour, metrikus, tartásfunkcióval: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmMagas minőségű L-kulcs készlet színkódolt, praktikus műanyag hüvelyben. Ez biztosítja, hogy a szerszám gyorsan kéznél legyen, az ergonomikus és kellemes fogantyú pedig még alacsony hőmérsékleten is kíméli a kezet. A kopásálló klipszes anyag biztosítja az L-kulcsok biztonságos tárolását, valamint egyszerű eltávolítását. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. A bevágási hatás így minimálisra csökken, és a csavarfej sérülése többé-kevésbé kiküszöbölhető. A hosszú karon lévő golyóstoll megbízható munkavégzést tesz lehetővé még nehéz szerelési helyzetekben is. A rögzítő funkció biztonságosan tartja a csavarokat a szerszámon. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít. Lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelölések az L-billentyűkön a gyors elérés érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 3U014553
EAN 4013288188403
UBB 500678967414
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05022210001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.