text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatlapos kulcs 967 SL TORX® HF TX 10 x 85


967 SL TORX® HF L-kulcs többszínű, tartási funkcióval, TX 10 x 85 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. Tartófunkcióval (HF) a hosszú karon a csavar biztonságos rögzítéséhez a szerszámon. A BlackLaser felületkezelés kiváló korrózióvédelmet és hosszú élettartamot biztosít. ",Take it easy", Szerszámkereső a méret szerinti színkódoláss

Cikkszám 6T609453
Szigetelt Igen
Méret (TX) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Méret (TX) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 967 SL
Type HF Torx L-Key

Leírás

967 SL TORX® HF L-kulcs többszínű, tartási funkcióval, TX 10 x 85 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. Tartófunkcióval (HF) a hosszú karon a csavar biztonságos rögzítéséhez a szerszámon. A BlackLaser felületkezelés kiváló korrózióvédelmet és hosszú élettartamot biztosít. ",Take it easy", Szerszámkereső a méret szerinti színkódolással.

Cikkszámok

Cikkszám 6T609453
EAN 4013288185259
UBB 500668581555
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05024172001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.