text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatlapos kulcs 3950 PKL 10,0 x 224


3950 PKL L-kulcs, metrikus, rozsdamentes, 10 x 224 mmMagas minőségű L-kulcsok rozsdamentes acélból a Wera hatszögletű csavarokhoz. A rozsdamentes acél megakadályozza az idegen rozsda kialakulását. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csava

Cikkszám 81623.100.224
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 224
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 224
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 42
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 3950 PKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Leírás

3950 PKL L-kulcs, metrikus, rozsdamentes, 10 x 224 mmMagas minőségű L-kulcsok rozsdamentes acélból a Wera hatszögletű csavarokhoz. A rozsdamentes acél megakadályozza az idegen rozsda kialakulását. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. Hatszögletű golyósvég a hosszú karon: a golyósvégű meghajtóprofil lehetővé teszi a szerszám tengelyének elfordulását a csavarozási tengelytől, így lehetővé válik a ",sarkon körbe", csavarozás.

Cikkszámok

Cikkszám 81623.100.224
EAN 4013288111357
UBB 500511643461
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05022709001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.