text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Hüvely 8790 HMB HF 13 x 29mm


8790 HMB HF Zyklop hüvely 3/8", meghajtással és rögzítő funkcióval, 13 x 29 mmZyklop hüvely 3/8", meghajtással és rögzítő funkcióval a rendkívül kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabhoz való hozzáférés során. ",Take it easy", Szerszámkereső a méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű é

Cikkszám 6G315700
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság (mm) 29
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság (mm) 29
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Zyklop Socket

Leírás

8790 HMB HF Zyklop hüvely 3/8", meghajtással és rögzítő funkcióval, 13 x 29 mmZyklop hüvely 3/8", meghajtással és rögzítő funkcióval a rendkívül kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabhoz való hozzáférés során. ",Take it easy", Szerszámkereső a méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 6G315700
EAN 4013288193988
UBB 500686654673
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003747001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.