text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA GYCSTL.MGYÜRÜ 887/4RR1/4"X57MM


887/4 RR Rapidaptor univerzális bittartó gyűrűs mágnessel, 1/4", x 57 mmRapidaptor univerzális tartó a DIN ISO 1173-C 6.3 és E 6.3 (ISO 1173) szerinti 1/4", külső hatszögletű hajtással rendelkező bitekhez. A lebegő, gyorsan forgó mágneshüvely még a hosszú és nehéz csavarokat is szilárdan tartja. A Rapidaptor lehetővé teszi a bitek rögzítését a hüvely használata nélkül. A bit eltávolítása egyszerűen előre tolva történik - a villámgyors bitcsere érdekében, akár egy kézzel is. 1/4", hatszögletű, alkalmas DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszám 81613.052.490
Hosszúság (mm) 57
Mágneses Igen
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 57
Mágneses Igen
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Méret gép behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret gép behelyezése (mm) 6.3
Hüvelytartó Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 75
Árucikk kód 8466103800
Model 887/4 RR
Type Universal Bit Holder

Leírás

887/4 RR Rapidaptor univerzális bittartó gyűrűs mágnessel, 1/4", x 57 mmRapidaptor univerzális tartó a DIN ISO 1173-C 6.3 és E 6.3 (ISO 1173) szerinti 1/4", külső hatszögletű hajtással rendelkező bitekhez. A lebegő, gyorsan forgó mágneshüvely még a hosszú és nehéz csavarokat is szilárdan tartja. A Rapidaptor lehetővé teszi a bitek rögzítését a hüvely használata nélkül. A bit eltávolítása egyszerűen előre tolva történik - a villámgyors bitcsere érdekében, akár egy kézzel is. 1/4", hatszögletű, alkalmas DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81613.052.490
EAN 4013288104045
UBB 500503941592
UNSPSC 41106401
Gyártó cikksz 05052490001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.