text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Forgatható karos racsni Zyklop fémkapcsoló 3/8 inch 72 fogas

Cikkszám 5C005698
Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 222
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 222
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 9.5
Visszahajlási szög (°) 5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Igen
Bitekhez alkalmas Igen
Hosszabbítható fogantyú Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Reversible Ratchet

Leírás

8004 B Zyklop fém racsni kapcsolókarral és 3/8", hajtással, 3/8", x 222 mmZyklop fém racsni kapcsolókarral. Vékony kialakítás a nagyon szűk helyeken történő munkavégzéshez is. A 72 finom fogazású fogazat kis, 5°-os visszahajlási szöget tesz lehetővé. Átkapcsolókarral rendelkezik a kényelmes irányváltáshoz és biztonságos foglalatrögzítő funkcióval. Kovácsolt, teljes fém racsni (króm-molibdén acél) a különösen nagy robusztusság és a hosszú élettartam érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 5C005698
EAN 4013288174048
UBB 500643577215
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 05004034001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.