text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Foglalatok 8790 HMB Deep 16.0X64.0


8790 HMB Mély 3/8", dugókulcs, 16 x 64 mmA Wera kézi és gépi dugókulcs (ISO 2725 3. rész) kézi és gépi munkákhoz egyaránt használható. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. Csúszásmentes a könnyű fogásért még olajos kézzel is. Golyós ütköző horonnyal. Külső hatszögletű

Cikkszám 6L292126
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 16
Hosszúság (mm) 64
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 16
Hosszúság (mm) 64
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Deep Socket

Leírás

8790 HMB Mély 3/8", dugókulcs, 16 x 64 mmA Wera kézi és gépi dugókulcs (ISO 2725 3. rész) kézi és gépi munkákhoz egyaránt használható. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. Csúszásmentes a könnyű fogásért még olajos kézzel is. Golyós ütköző horonnyal. Külső hatszögletű csavarokhoz és csavarokhoz. Tompa krómozott króm-vanádiumból készült.

Cikkszámok

Cikkszám 6L292126
EAN 4013288210463
UBB 500713724168
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05004538001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.