text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera foglalat 8740 B VDE HF 6,0X55,0 Wera foglalat 8740 B VDE HF 6,0X55,0


8740 B VDE HF HF Zyklop Hex bit foglalat, szigetelt, tartás funkcióval, 3/8", meghajtás, 6 x 55 mmVDE ?", bit foglalat tartás funkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, a csavarok elvesztésének csökkentett kockázatával az alkatrészhez történő adagoláskor. Fokozott biztonsággal a sárga szigetelőmagnak köszönhetően, amely a külső piros VDE szigetelőr

Cikkszám 8B496003
Kialakítás Egyéb
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 4
Teljes hossz (mm) 55
Hosszúság 55
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 4
Teljes hossz (mm) 55
Hosszúság 55
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 9
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Méret (mm) 6
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Anyagfogantyú Egyéb
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcsmélység (mm) 90
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Igen
Model 8740 B

Leírás

8740 B VDE HF HF Zyklop Hex bit foglalat, szigetelt, tartás funkcióval, 3/8", meghajtás, 6 x 55 mmVDE ?", bit foglalat tartás funkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, a csavarok elvesztésének csökkentett kockázatával az alkatrészhez történő adagoláskor. Fokozott biztonsággal a sárga szigetelőmagnak köszönhetően, amely a külső piros VDE szigetelőréteg sérülése esetén láthatóvá válik. Egyedileg tesztelt szerszám az IEC 60900 szerint 10.000 V-on a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1.000 V-os feszültségen.

Cikkszámok

Cikkszám 8B496003
EAN 4013288210159
UBB 500713716990
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05004902001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.