text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Fogantyú 7400 VDE 1,7-3,5nm


7400-as sorozat VDE Kraftform Kraftform állítható nyomatékú nyél (0,3-3,5 Nm), 7444 VDE x 1,7-3,5 NmTorque VDE tartó a biztonságos munkavégzéshez 1000 voltig. Állítható nyomatékérték 1,7-3,5 Nm között. Jól hallható és érzékelhető túlterhelésjelzés az előre beállított nyomatékérték elérésekor. Korlátlan kézi lazítónyomaték. Kraftform Kompakt VDE pengékhe

Cikkszám 0W131493
Szigetelt Igen
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 192
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 192
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret Egyéb
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 1.7 - 3.5
Változó korrekciója konzisztens Nem
Csatlakozási méret (mm) 9
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Igen
Skálával Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera

Leírás

7400-as sorozat VDE Kraftform Kraftform állítható nyomatékú nyél (0,3-3,5 Nm), 7444 VDE x 1,7-3,5 NmTorque VDE tartó a biztonságos munkavégzéshez 1000 voltig. Állítható nyomatékérték 1,7-3,5 Nm között. Jól hallható és érzékelhető túlterhelésjelzés az előre beállított nyomatékérték elérésekor. Korlátlan kézi lazítónyomaték. Kraftform Kompakt VDE pengékhez: a fogantyú/cserélhető penge rendszer lehetővé teszi a penge gyors cseréjét és ezáltal a változatos alkalmazásokat.

Cikkszámok

Cikkszám 0W131493
EAN 4013288184412
UBB 500668585366
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05074757001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.