text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Feszültségmérő 247 247 247 3,0 x 70 005655


247 Egypólusú fázistesztelő, 0,5 x 3 x 70 mmEgypólusú fázistesztelő a 150-250 voltos feszültségtartományban történő feszültségérzékeléshez, praktikus klippel van felszerelve.

Cikkszám 81879.030.060
Tápegység Teszttárgyból (akkumulátor nélkül)
Folyamatossági vizsgálat Nem
Pengehossz (mm) 70
Penge szélessége (mm) 3
Feszültségjelzés Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tápegység Teszttárgyból (akkumulátor nélkül)
Folyamatossági vizsgálat Nem
Pengehossz (mm) 70
Penge szélessége (mm) 3
Feszültségjelzés Egyéb
Belső alapterhelés Nem
Egypólusú fázisjelzés Igen
Érintkező nélküli feszültség érzékelése Nem
Adattartás Nem
Háttérvilágítás LC-jelzés Nem
Tesztelőszál-védelem Nem
Mérési pont megvilágítása Nem
Feszültség mérési tartomány (V) 150 - 250
A mező forgásirányának jelzése Nem
Kapcsolható terhelés Nem
A vizsgálat típusa 1 pólusú
Ellenállásmérés (Ohm) 0
Használható csapadék esetén Nem
Ellenállás mérési tartomány (kOhm) 0 - 0

Leírás

247 Egypólusú fázistesztelő, 0,5 x 3 x 70 mmEgypólusú fázistesztelő a 150-250 voltos feszültségtartományban történő feszültségérzékeléshez, praktikus klippel van felszerelve.

Cikkszámok

Cikkszám 81879.030.060
EAN 4013288002686
UBB 500500861850
UNSPSC 41113676
Gyártó cikksz 05005655001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.