text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Fém fúrószár 848 HSS 4,2 x 45


Twist bit for metal applications Hex shaft for very good power transfer HSS = high speed steel with split point Finely-tuned material elasticity for great durability Very good concentricity

Cikkszám 8T936809
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 20
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 45
Átmérő fúró (mm) 4.2
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 20
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Márka Wera

Leírás

High quality metal twist drill bits for precise drilling in metal. Made out of high speed steel (HSS). A finely-tuned material elasticity provides for a long service life. Very good concentricity. Tough viscous tempered bits ensure a particularly long service life. The hexagonal shaft ensures very good power transfer. Drive: 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 8T936809
EAN 4013288101365
UBB 500643624082
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 05104615001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.