text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Fém fúrószár 848 HSS 3 x 38


848 HSS fém csavaros fúrószárak, 3 x 38 mmMagas minőségű fém csavaros fúrószárak fémek precíz fúrásához. Nagy sebességű acélból (HSS) készült. A finomra hangolt anyagrugalmasság hosszú élettartamot biztosít. Nagyon jó koncentricitás. A kemény viszkózusan edzett bitek különösen hosszú élettartamot biztosítanak. A hatszögletű tengely nagyon jó erőátvitelt

Cikkszám 8D514179
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 16
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 38
Átmérő fúró (mm) 3
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 16
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Márka Wera
Type Twist Drill Bit

Leírás

848 HSS fém csavaros fúrószárak, 3 x 38 mmMagas minőségű fém csavaros fúrószárak fémek precíz fúrásához. Nagy sebességű acélból (HSS) készült. A finomra hangolt anyagrugalmasság hosszú élettartamot biztosít. Nagyon jó koncentricitás. A kemény viszkózusan edzett bitek különösen hosszú élettartamot biztosítanak. A hatszögletű tengely nagyon jó erőátvitelt biztosít. Hajtás: hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 8D514179
EAN 4013288101310
UBB 500643623092
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 05104610001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.