text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera betét 7775 9 x 12 x 14


7775 Nyitott gyűrűs csavarkulcsbetét, 9x12 mm, 9x12 x 14 x 44 mmTekercses csavarkulcsbetét, hatszögletű csavarfejekhez vagy anyákhoz, a Click-Torque X sorozat 9x12 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Objednací číslo 4P407544
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Nyitott gyűrűvég szerelvény
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 44
Baleno po 1

Specifikace

Kulcsszélesség (mm) 14
Teljes hossz (mm) 44
Kialakítás Nyitott gyűrűvég szerelvény
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 44
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 14
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 11
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 22
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Igen
Márka Wera
Model 7775
Type Ring Spanner Insert

Popis

7775 Nyitott gyűrűs csavarkulcsbetét, 9x12 mm, 9x12 x 14 x 44 mmTekercses csavarkulcsbetét, hatszögletű csavarfejekhez vagy anyákhoz, a Click-Torque X sorozat 9x12 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4P407544
EAN 4013288196392
UBB 500686626887
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05078654001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.