text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera betét 7771 9 x 12 x 8


7771 Gyűrűs kulcsbetét, 9x12 mm, 9x12 x 8 x 41 mmGyűrűs kulcsbetét, hatszögletű csavarfejekhez vagy anyákhoz, a Click-Torque X sorozat 9x12 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Numéro d'article 5R953492
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 41
Emballé par 1

Spécifications

Kulcsszélesség (mm) 8
Teljes hossz (mm) 41
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 41
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 8
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 8
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 22
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Wera
Model 7771
Type Ring Spanner Insert

La description

7771 Gyűrűs kulcsbetét, 9x12 mm, 9x12 x 8 x 41 mmGyűrűs kulcsbetét, hatszögletű csavarfejekhez vagy anyákhoz, a Click-Torque X sorozat 9x12 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5R953492
EAN 4013288196156
UBB 500686622258
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05078621001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.