text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugaszolóaljzat 8740 B HF 5X107


8740 B HF HF Zyklop bitbevezető foglalat tartási funkcióval, 3/8", meghajtás, 5 x 107 mmBitbevezető foglalat 3/8", meghajtással és tartási funkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabba való bevezetéskor. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szers

Cikkszám 1N887803
Átmérő 17.5
Hosszúság 107
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 81
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 17.5
Hosszúság 107
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 81
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Méret (mm) 5
Csatlakozási méret (mm) 9.53
VDE által tesztelt Nem
Model 8740 B HF

Leírás

8740 B HF HF Zyklop bitbevezető foglalat tartási funkcióval, 3/8", meghajtás, 5 x 107 mmBitbevezető foglalat 3/8", meghajtással és tartási funkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, a csavar elveszítésének csökkentett kockázatával a munkadarabba való bevezetéskor. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához .

Cikkszámok

Cikkszám 1N887803
EAN 4013288188656
UBB 500686641639
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003034001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.