text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Dugasz 8755 A PZ 3X28


8755 A Pozidriv Zyklop bit foglalat, 1/4", meghajtás, PZ 3 x 28 mmBit foglalat 1/4", meghajtással. ",Take it easy", Szerszámkereső a méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez.

Cikkszám 5T096268
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Teljes hossz (mm) 28
Átmérő 12
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Kézi működtetésre alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Teljes hossz (mm) 28
Átmérő 12
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Kézi működtetésre alkalmas Igen
Méret keresztfej 3
Hosszúság (mm) 12.5
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Márka Wera
Model 8755 A
Type Zyklop Bit Socket

Leírás

8755 A Pozidriv Zyklop bit foglalat, 1/4", meghajtás, PZ 3 x 28 mmBit foglalat 1/4", meghajtással. ",Take it easy", Szerszámkereső a méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 5T096268
EAN 4013288187307
UBB 500678966671
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003355001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.