text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcskulcs-készlet Zyklop Speed 42 részes 1/4 hüvelyk szélességű lapok 4-14 mm sz.


8100 SB 6 Zyklop Speed racsnis készlet, 3/8", meghajtás, metrikus, 29 darab 1x 8000 B Zyklop Speed racsnis készlet 3/8", meghajtással: 3/8", x 199 mm 9x 8790 HMB Zyklop Zyklop 3/8", dugókulcs: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Zyklop hosszabbító szabadfordító hüvely, hosszú, 3/8",: 3/8", x

Cikkszám 81030.000.006
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 9
Szerszámok száma összesen 29
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 9
Szerszámok száma összesen 29
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 1495
Type Tool Set

Leírás

8100 SB 6 Zyklop Speed racsnis készlet, 3/8", meghajtás, metrikus, 29 darab 1x 8000 B Zyklop Speed racsnis készlet 3/8", meghajtással: 3/8", x 199 mm 9x 8790 HMB Zyklop Zyklop 3/8", dugókulcs: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Zyklop hosszabbító szabadfordító hüvely, hosszú, 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Zyklop csavarható hosszabbító, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8784 B1 Zyklop bitadapter, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 3x 851/4 TZ bitek: 3x 855/4 TZ bitek: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 3x 855/4 TZ bitek: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm 5x 867/4 Z TORX® bitek: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm 5x 867/4 Z TORX® bitek: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 4x 840/4 Z bitek: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm: 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x50 mm 1x 800/4 Z bitek: 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x50 mm: 1 x 5,5 x 50 mmHihetetlenül kompakt készletelrendezés sok szerszámmal minimális helyen. Teljesen újszerű racsnis készletérzet az egyedi textildobozoknak köszönhetően, amelyek nagyon robusztusak és tartósak. A műhely polcán rendezett tárolás érdekében függőlegesen elhelyezhetők. További felületvédelem a textil külső anyagnak köszönhetően. Alacsony súly és térfogat az egyszerűbb mobilitás érdekében. ",Take it easy", Szerszámkereső a méretek szerinti színkódolással.

Cikkszámok

Cikkszám 81030.000.006
EAN 4013288173911
UBB 500625636500
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 05004046001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.