text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcskulcs-készlet Belt C 2 Zyklop 6 részes 1/2 hüvelykes 4-10 mm-es hatlapfejű csavarokhoz


Belt C 3 TORX® HF Zyklop bitbetétkészlet tartásfunkcióval, 1/2", meghajtás, 6 db 6x 8767 C HF TORX® HF TORX® Zyklop bitbetétkészlet 1/2", meghajtással, tartásfunkcióval: TX 25x60 mm, TX 30x60 mm, TX 40x60 mm, TX 45x60 mm, TX 50x60 mm, TX 55x60 mm 1x Belt C (textilszíj), 6 hely, terheletlen: 45 x 275 mm 1x Hook and Loop rögzítőcsíkok 30: 30 x 200 mmTipikusan Wera kialakítású, robusztus textilszíj 6 db in-hex bitfoglalattal, amely minimális helyet foglal. A sima Twist to Unlock mechanizmus biztosítja a biztonságos illeszkedést és a foglalatok egyszerű eltávolítását. ",Take it easy", szerszámkeresővel érkezik, méret szerinti színkódolással, hogy a megfelelő szerszám könnyen és gyorsan kiválasztható legyen. Tartalmaz egy karabinerhorgot az övhurokra vagy zsebbe történő biztonságos rögzítéshez. Nem szőtt hátoldallal és kampós és hurokcsíkokkal szállítva az egyszerű rögzítéshez, pl. falhoz, polchoz, szerszámos kocsihoz és a Wera 2go szerszámszállító rendszerhez.

Cikkszám 2E223267
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 6
Szerszámok száma összesen 6
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 6
Szerszámok száma összesen 6
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 6
Hatszögletű aljzatok száma 0
Márka Wera
Árucikk kód 82042000
Type Socket Spanner Set

Leírás

Belt C 3 TORX® HF Zyklop bitbetétkészlet tartásfunkcióval, 1/2", meghajtás, 6 db 6x 8767 C HF TORX® HF TORX® Zyklop bitbetétkészlet 1/2", meghajtással, tartásfunkcióval: TX 25x60 mm, TX 30x60 mm, TX 40x60 mm, TX 45x60 mm, TX 50x60 mm, TX 55x60 mm 1x Belt C (textilszíj), 6 hely, terheletlen: 45 x 275 mm 1x Hook and Loop rögzítőcsíkok 30: 30 x 200 mmTipikusan Wera kialakítású, robusztus textilszíj 6 db in-hex bitfoglalattal, amely minimális helyet foglal. A sima Twist to Unlock mechanizmus biztosítja a biztonságos illeszkedést és a foglalatok egyszerű eltávolítását. ",Take it easy", szerszámkeresővel érkezik, méret szerinti színkódolással, hogy a megfelelő szerszám könnyen és gyorsan kiválasztható legyen. Tartalmaz egy karabinerhorgot az övhurokra vagy zsebbe történő biztonságos rögzítéshez. Nem szőtt hátoldallal és kampós és hurokcsíkokkal szállítva az egyszerű rögzítéshez, pl. falhoz, polchoz, szerszámos kocsihoz és a Wera 2go szerszámszállító rendszerhez.

Cikkszámok

Cikkszám 2E223267
EAN 4013288204882
UBB 500693653155
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003997001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.