text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcskulcs-készlet 8767 C TORX® HF2 6 részes 1/2 hüvelyk T20-T45


8767 C TORX® HF 3 Zyklop bit dugókészlet 1/2", meghajtással, tartó funkcióval, 9 db 9x 8767 C HF TORX® Zyklop bit dugókészlet 1/2", meghajtással, tartó funkcióval: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm, TX 50x140 mm, TX 55x140 mm, TX 60x140 mm 1x Hook and Loop rögzítőszalag 120: 120 x 50 mmTORX® bitbetétkészl

Cikkszám 4C566650
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 9
Szerszámok száma összesen 9
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 9
Szerszámok száma összesen 9
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 9
Hatszögletű aljzatok száma 0
Márka Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Leírás

8767 C TORX® HF 3 Zyklop bit dugókészlet 1/2", meghajtással, tartó funkcióval, 9 db 9x 8767 C HF TORX® Zyklop bit dugókészlet 1/2", meghajtással, tartó funkcióval: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm, TX 50x140 mm, TX 55x140 mm, TX 60x140 mm 1x Hook and Loop rögzítőszalag 120: 120 x 50 mmTORX® bitbetétkészlet, rögzítő funkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz és a csavar elveszítésének csökkentett kockázatához a munkadarabhoz való közeledéskor.

Cikkszámok

Cikkszám 4C566650
EAN 4013288185471
UBB 500668585937
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05004212001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.