text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcskulcs-készlet 8740 A HF 1 5-részes 1/4 inch 4-8 mm-es hatlapos dugókulcshoz


8740 C HF 1 Zyklop bit dugókészlet 1/2", meghajtással, tartófunkcióval, 9 db 9x 8740 C HF Zyklop bit dugókészlet 1/2", meghajtással, tartófunkcióval: 4x60 mm, 5x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm, 12x60 mm, 14x60 mm, 17x60 mm 1x Hook and Loop rögzítőszalag 120: 120 x 50 mmBit dugókészlet, hatszögletű foglalat, tartófunkcióval a különösen kényelm

Cikkszám 8H772865
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 9
Szerszámok száma összesen 9
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 9
Szerszámok száma összesen 9
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 9
Márka Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Leírás

8740 C HF 1 Zyklop bit dugókészlet 1/2", meghajtással, tartófunkcióval, 9 db 9x 8740 C HF Zyklop bit dugókészlet 1/2", meghajtással, tartófunkcióval: 4x60 mm, 5x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm, 12x60 mm, 14x60 mm, 17x60 mm 1x Hook and Loop rögzítőszalag 120: 120 x 50 mmBit dugókészlet, hatszögletű foglalat, tartófunkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, csökkentve a csavar elvesztésének kockázatát a munkadarab megmunkálásakor.

Cikkszámok

Cikkszám 8H772865
EAN 4013288184283
UBB 500643583072
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 05004201001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.