text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcskulcs-készlet 8100 SB2 Zyklop 43 részes 3/8 hüvelyk szélességű keresztirányú lapok 6-24 mm n


8740 A HF 1 Zyklop bitbetét foglalat tartási funkcióval, 1/4", meghajtás, 5 db 5x 8740 A HF Zyklop bitbetét foglalat tartási funkcióval, 1/4", meghajtás: 4x100 mm, 5x100 mm, 6x100 mm, 7x100 mm, 8x100 mm 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mmBit dugókészlet, hatszögletű foglalat, tartófunkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, a csavar elves

Artikelnummer 0G131941
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 5
Szerszámok száma összesen 5
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 5
Szerszámok száma összesen 5
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 9
Bitek száma hatszögletű foglalat 9
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Hatszögletű aljzatok száma 5
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
racsnival Nem
Márka Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Beschreibung

8740 A HF 1 Zyklop bitbetét foglalat tartási funkcióval, 1/4", meghajtás, 5 db 5x 8740 A HF Zyklop bitbetét foglalat tartási funkcióval, 1/4", meghajtás: 4x100 mm, 5x100 mm, 6x100 mm, 7x100 mm, 8x100 mm 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mmBit dugókészlet, hatszögletű foglalat, tartófunkcióval a különösen kényelmes csavarozáshoz, a csavar elvesztésének csökkentett kockázata a munkadarabhoz való közelítéskor.

Artikelnummern

Artikelnummer 0G131941
EAN 4013288191007
UBB 500678956698
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05003345001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.