text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcskulcs-készlet 8100 SA All-in 42 részes 1/4 hüvelyk szélességű, 4-14 mm-es lapok 4-14 mm nem


8100 SA All-in Zyklop Speed Ratchet készlet, 1/4", meghajtás, tartás funkcióval, metrikus, 42 darab 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet 1/4", meghajtással: 1/4", x 152 mm 1x 8796 LA Zyklop ",flexible-lock", hosszabbító, szabadon forgatható hüvely, hosszú, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Zyklop billegő hosszabbító, 1/4",: 1/4", x 56 mm 13x 8790 HMA HF Zyklop

Cikkszám 9U548821
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 13
Szerszámok száma összesen 42
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 13
Szerszámok száma összesen 42
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 9
Hatszögletű aljzatok száma 8
Márka Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Leírás

8100 SA All-in Zyklop Speed Ratchet készlet, 1/4", meghajtás, tartás funkcióval, metrikus, 42 darab 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet 1/4", meghajtással: 1/4", x 152 mm 1x 8796 LA Zyklop ",flexible-lock", hosszabbító, szabadon forgatható hüvely, hosszú, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Zyklop billegő hosszabbító, 1/4",: 1/4", x 56 mm 13x 8790 HMA HF Zyklop dugókulcs 1/4", meghajtással, tartási funkcióval: 4x23 mm, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm 9x 8767 A HF TORX® Zyklop bit foglalat tartási funkcióval, 1/4", meghajtó: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 6x28 mm, 7x28 mm, 8x28 mm 3x 8751 A Phillips Zyklop bitbetét, 1/4", meghajtás: 3x 8755 A Pozidriv Zyklop bitbetét, 1/4", meghajtás: PH 1x28 mm, PH 2x28 mm, PH 3x28 mm 3x 8755 A Pozidriv Zyklop bitbetét, 1/4", meghajtás: PZ 1x28 mm, PZ 2x28 mm, PZ 3x28 mm 2x 8700 A FL hornyos csavarok Zyklop bit foglalat, 1/4", meghajtás: 0,8x5,5x28 mm, 1,2x6,5x28 mm 1x anyakihúzó: 43 x 14 mm 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mmHihetetlenül kompakt készletösszeállítás sok szerszámmal minimális helyen. Teljesen újszerű racsnis készletérzet az egyedi textildobozoknak köszönhetően, amelyek nagyon robusztusak és tartósak. A műhely polcán rendezett tárolás érdekében függőlegesen elhelyezhetők. További felületvédelem a textil külső anyagnak köszönhetően. Alacsony súly és térfogat az egyszerűbb mobilitás érdekében. ",Take it easy", Szerszámkereső a méretek szerinti színkódolással.

Cikkszámok

Cikkszám 9U548821
EAN 4013288190994
UBB 500686638015
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003755001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.