text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcskulcs-készlet 8100 SA 7 Zyklop 28 részes 1/4 hüvelyk szélességű, 5-13 mm-es síkok között 5-13 mm


8100 SA 7 Zyklop fém racsnis készlet áttolható négyszöggel, 1/4", meghajtással, metrikus, 28 darab 1x 8003 A Zyklop fém racsnis készlet áttolható négyszöggel és 1/4", meghajtással: 1/4", x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", dugókulcs: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 LA Zyklop hosszabbító szabadf

Cikkszám 81000.000.007
Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 9
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 28
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Torx aljzatok száma 6
Hatszögletű aljzatok száma 10
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 15
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 1
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
racsnival Igen
Márka Wera
Model Push through square

Leírás

8100 SA 7 Zyklop fém racsnis készlet áttolható négyszöggel, 1/4", meghajtással, metrikus, 28 darab 1x 8003 A Zyklop fém racsnis készlet áttolható négyszöggel és 1/4", meghajtással: 1/4", x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", dugókulcs: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 LA Zyklop hosszabbító szabadfordító hüvely, hosszú, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Zyklop csavarható hosszabbító, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Zyklop bitadapter, 1/4",: x 37 mm 3x 851/1 Z bitek: 1/4", x 37 mm: 2x 855/1 Z-bit: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z-bit: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 TORX® -bitek: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm 4x 840/1 Z bitek: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mmHihetetlenül kompakt készletelrendezés sok szerszámmal minimális helyen. Teljesen újszerű racsnis készletérzet az egyedi textildobozoknak köszönhetően, amelyek nagyon robusztusak és tartósak. A műhely polcán rendezett tárolás érdekében függőlegesen elhelyezhetők. További felületvédelem a textil külső anyagnak köszönhetően. Alacsony súly és térfogat az egyszerűbb mobilitás érdekében. ",Take it easy", Szerszámkereső a méretek szerinti színkódolással.

Cikkszámok

Cikkszám 81000.000.007
EAN 4013288173898
UBB 500625636351
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 05004017001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.