text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcskulcs-készlet Öv 4 9 részes 1/4 inch 5-13 mm külső hatszögletű csavarokhoz


Belt C 1 Zyklop dugókulcs készlet tartási funkcióval, 1/2", meghajtás, 7 db 6x 8790 HMC HF Zyklop dugókulcs 1/2", meghajtással, tartási funkcióval: 10x37 mm, 13x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 19x37 mm 1x Anyakihúzó: 43 x 14 mm 1x C szalag (textilszalag), 6 hely, üres: 45 x 275 mm 1x Hook and Loop rögzítőcsíkok 30: 30 x 200 mmA Wera tipikusan robus

Cikkszám 9J920852
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 6
Szerszámok száma összesen 6
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 6
Szerszámok száma összesen 6
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
Márka Wera
Type Socket Spanner Set

Leírás

Belt C 1 Zyklop dugókulcs készlet tartási funkcióval, 1/2", meghajtás, 7 db 6x 8790 HMC HF Zyklop dugókulcs 1/2", meghajtással, tartási funkcióval: 10x37 mm, 13x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 19x37 mm 1x Anyakihúzó: 43 x 14 mm 1x C szalag (textilszalag), 6 hely, üres: 45 x 275 mm 1x Hook and Loop rögzítőcsíkok 30: 30 x 200 mmA Wera tipikusan robusztus, 6 aljzattal rendelkező, minimális helyet foglaló, robusztus textilszíj. A sima Twist to Unlock mechanizmus biztosítja a biztonságos illeszkedést és a foglalatok egyszerű eltávolítását. ",Take it easy", szerszámkeresővel érkezik, méret szerinti színkódolással, hogy a megfelelő szerszám könnyen és gyorsan kiválasztható legyen. Tartalmaz egy karabinerhorgot az övhurokra vagy zsebbe történő biztonságos rögzítéshez. Tartófunkcióval ellátott foglalatok a különösen kényelmes csavarozáshoz, csökkentve a csavar elvesztésének kockázatát a munkadarabhoz való közeledéskor. Nem szőtt hátoldallal és kampós és hurokcsíkokkal szállítva az egyszerű rögzítéshez pl. falhoz, polchoz, szerszámos kocsihoz és a Wera 2go szerszámszállító rendszerhez.

Cikkszámok

Cikkszám 9J920852
EAN 4013288204400
UBB 500693652736
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003995001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.